曜日別特売
TO-245 重量級アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 05694325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量級アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個関連資料寸法図(0.04MB)注文コード05694325品番TO-245
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ねじ山W3/4×10材質SUS304全長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする