曜日別特売
TO-240-2 アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 SUGICO(スギコ) 05694718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)215
内容量1個注文コード05694718品番TO-240-2
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304寸法A(mm)215寸法D(mm)27.7寸法E(mm)13寸法B(mm)M16×2寸法C(mm)23
関連資料:寸法図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする