TO-435 アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ) 05694885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット TO431~435

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)M16×2.0
内容量1個注文コード05694885品番TO-435
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途
コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法D(mm)27.0寸法A(mm)M16×2.0寸法B(Φmm)60.5寸法B1(mm)56寸法C(mm)97.0寸法C1(mm)70寸法E(mm)16.0寸法F(mm)1.0寸法G(mm)5寸法H(mm)24垂直許容荷重kN(kgf)4.41(450)質量(g)279RoHS指令(10物質対応)対応モデルTM-73-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする