TO-438 アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ) 05694912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット(非移行性仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード05694912品番TO-438
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途
医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法D(mm)18.5寸法A(mm)M8×1.25寸法B(Φmm)37.7寸法B1(mm)34寸法C(mm)78.5寸法C1(mm)60寸法E(mm)12.5寸法F(mm)1.0寸法G(mm)4垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)質量(g)70.6材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUSRoHS指令(10物質対応)対応モデルTM-73W-3
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする