TO-469-3 アジャスターボルト 標準品 TO-469 SUGICO(スギコ) 05695104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 標準品 TO-469

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)24
寸法L1(mm)100
内容量1個注文コード05695104品番TO-469-3
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

寸法A(Φmm)60寸法DM16×2.0寸法L1(mm)100寸法L2(mm)127寸法H(mm)10寸法I(mm)17寸法B(mm)24耐荷重(t)3材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする