TO-470-8 アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 SUGICO(スギコ) 05695235

アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)30
寸法L1(mm)400
内容量1個注文コード05695235品番TO-470-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,450

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造寸法H(mm)13寸法L1(mm)400表面処理パシペート寸法B(mm)30寸法L2(mm)435寸法I(mm)22寸法A(Φmm)80寸法DM20×2.5耐荷重(t)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする