TO-473-3 アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473 SUGICO(スギコ) 05695418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)17
寸法L1(mm)100
内容量1個注文コード05695418品番TO-473-3
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法DM10×1.5寸法L1(mm)100寸法L2(mm)119.5寸法H(mm)7寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37寸法B(mm)17耐荷重(kg)300材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05695418
2020-02-17
用途: 台座への取付
製造業

非常に造りがしっかりしており、リピートを考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする