曜日別特売
TO-477-3 アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477 SUGICO(スギコ) 05695725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 軽防振用タイプ TO-477

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)50
寸法B(mm)19
寸法L1(mm)70
内容量1個注文コード05695725品番TO-477-3
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。

寸法DM12×1.75寸法L1(mm)70寸法L2(mm)93寸法H(mm)8寸法I(mm)17寸法A(mm)50寸法B(mm)19耐荷重(kg)500材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)
注意
※A寸法(高さ)が200mm以上の物は重量機器には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする