※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
250
100
130
180
200
250
寸法B(mm)
M16×2
M20×2.5
M16×2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05695856
品番
TO-240-2E
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
27.7
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
M16×2
寸法C(mm)
23
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※A寸法(高さ)が200mm以上の物は重量機器には使用しないでください。