- 付属品
- USB Type-C to Type-Cケーブル ×1 / mini HDMI to HDMIケーブル ×1 /専用スタンドカバー / 取扱説明書(保証書)
- 質量(g)
- (内訳)本体:約575/カバー:約250/合計:約825
- 本体寸法(mm)
- 354×220×9(最薄部5.0)
- 表面処理
- 非光沢ノングレア
- 機能
- タッチ/非対応、チルト調整対応
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- FHD (1920×1080)
- 応答速度
- 6ms
- 視野角(左右:上下)
- 上下 178°/左右 178°
- VESAマウント(mm)
- 75×75 (M4ネジ穴 ×2)対応
- スピーカー
- スピーカー内蔵(1W + 1W)
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 15.6型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- USB Type-C×2、mini HDMI×1、Φ3.5mm ミニジャック×1
- パネル駆動方式
- IPS
- ボタン仕様
- スライドボタン
- 最大表示色
- 約1677万色
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 300