曜日別特売
OT-E450-SUS-2-HLST ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下 05701404

OT-E450-SUS-2-HLST ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下 05701404
OT-E450-SUS-2-HLST ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下 05701404

ステンレス衝突防止シール

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)仕上ヘアーライン仕上注文コード05701404品番OT-E450-SUS-2-HLST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)6仕上ヘアーライン仕上
注意
※バイブレーション仕上は#2のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56494262
2020-01-28
用途: ガラス衝突防止
林歯科医院

粘着力強力テープ面をガラス面に圧接するだけでok!とても簡単
で強度も抜群です。なによりもステンレスの高級感が最高です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 56494278
2019-01-28
用途: 掃出窓への衝突防止のため
建設業・工事業

ホテルやビルなどでは硝子の存在に気付くように衝突防止シールを貼った硝子を目にします。住宅でも高性能サッシが普及すると、光の屈折がゆるいため衝突防止シールが必要になってきました。今回、とても簡便な商品が手に入り、大いに役立ちました。

対象商品 : 56494262
2018-11-26
用途: ガラス衝突防止
釧路陵墓公苑サービス業

ヘアラインが精密で美しかった リーズナブルな点が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする