CAPTAIN STAG
キッズプロテクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05703093
品番
Y-6662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子供用のひざ・ひじ用セットです。
材質
生地:ポリエステル、ハードシェル:ポリウレタン、パット:EVA樹脂
寸法(mm)
肘=170×110 膝=230×130
色
ブルー
質量(g)
345
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05703093
Y-6662
00817629
Y-6698
キッズプロテクター幼児向け 3点セット
CAPTAIN STAG
1組
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)