曜日別特売
Y-2699 1本スタンド CAPTAIN STAG 05703407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1本スタンド

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合12インチ材質鉄(クロムめっき)注文コード05703407品番Y-2699
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

正爪用1本スタンド

適合12インチ材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)115質量(g)180フレームエンド形状正爪
注意
※商品画像と形状が若干異なる場合がございますが、使用上は問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703452
2023-12-13
用途: 子供自転車
医療・福祉・介護関連業

子供自転車の補助輪外してこのスタンド取り付けました、問題なく取り付けて快適に使用しています。

対象商品 : 05703452
2023-06-03
用途: 子供自転車
医療・福祉・介護関連業

子供自転車の補助輪を外し、このスタンドをつけた。作業は簡単で15分で終了した。丈夫で特に問題なし。

対象商品 : 05703434
2021-06-16
用途: 子供の自転車用として
自動車・二輪車・自転車関連業

角度の調整が必要でしたが、取付け出来て良かったです。

対象商品 : 05703434
2018-08-15
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする