仕様・気泡管
水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管
垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付
フレームU溝付箱型フレーム
ヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)
スケール目盛付
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
幅(mm)勾配器幅:19高さ(mm)50全幅(mm)22精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度感度0.5mm/m=0.0286°勾配設定勾配:1/50・1/100・1/150・1/200・水平垂直種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応