曜日別特売
4113 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m フジックス[縫製用品] 05710172

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4113 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m フジックス[縫製用品] 05710172
4113 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m フジックス[縫製用品] 05710172

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番403
内容量1巻注文コード05710172品番4113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途各種衣料長さ(m)5000番手#60色番403仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05710172
2023-06-01
用途: ハンドメイドの友
医療・福祉・介護関連業

糸に艶があり、縫い目が綺麗に仕上がります。
小物やバッグ、マスクや洋服など様々なハンドメイドに使っていますが満足な縫い目です。
コスパ最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする