Uniform Circus BEAMS
U8702-04 長袖ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ダークグレー
胸囲(cm)
131
注文コード
05714069
品番
U8702-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイトでオシャレなBEAMSワークスーツ
色
ダークグレー
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
77.5
素材
ポリエステル100%