曜日別特売
U8702-04 U8702-04 長袖ジャケット Uniform Circus BEAMS 05714227

U8702-04 長袖ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・胸囲など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
105
注文コード
05714227
品番
U8702-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

タイトでオシャレなBEAMSワークスーツ

色
ブラック
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
69.5
サイズ
M
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする