Uniform Circus BEAMS
U8702-04 長袖ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ダークグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
113
注文コード
05714419
品番
U8702-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイトでオシャレなBEAMSワークスーツ
色
ダークグレー
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
73.5
サイズ
LL
素材
ポリエステル100%