曜日別特売
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232

FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232
FT-5831 AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ COVER WORK(カバーワーク) 05715232

AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05715232
品番
FT-5831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

カラダの動きをサポートする。
耐久性に優れた「CORDURAナイロン」を使用したプレミアムワーキングアクセサリー。
高耐久:CORDURAナイロン素材を採用し、擦れに強く、作業時の負荷にも高い耐久性を発揮。
高伸縮:特殊な弾性糸を編み込むことにより、全方向に伸びるストレッチ性を実現。
消臭:消臭加工を施し、気になるニオイを軽減。
速乾性:速乾性に優れ、作業中のベタつきを抑える。選択後も短時間で乾き、すぐに使える実用性。

色
ブラック
混率(%)
ナイロン76・ポリウレタン24
機能
高耐久、高伸縮、消臭、速乾性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする