曜日別特売
PKS-14-27-AC200V パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD 05718562

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続口径(Rc)40フランジ
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
内容量1個注文コード05718562品番PKS-14-27-AC200V
参考基準価格(税別)¥67,460販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

差圧0から作動。
低圧、高圧いずれも動作確実。
通電時開形

皮相電力(VA)
保持時:75
起動時:150
寸法A(mm)180寸法B(mm)185寸法C(mm)140寸法D(mm)133寸法G(Φmm)84寸法H(mm)66作動方式パイロットキック式ポート数2接続口径(Rc)40フランジ定格電圧(V)AC200(50/60Hz)質量(kg)10消費電力(W)57オリフィス(mm)40耐圧(MPa)1.5(水圧)使用流体蒸気作動圧力範囲(MPa)0~0.7流体温度(℃)5~175材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70Cv値30最高使用頻度(回/min)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02097575
2020-05-18
用途: 蒸気の開閉

マグネット部分はほとんど壊れないが、弁の部分は蒸気が漏れたり、動作が渋くなったりして、頻繁に交換が必要となる。それぞれパーツで販売してもらいたい。

対象商品 : 02097566
2009-04-27
用途: 染め液の温度制御に使用です。

調子は良いです、ジスクをステンに成れば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする