※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターFUJI/ティーコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05721755
品番
4R-00TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥464
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
17.7
寸法B(mm)
33.5
寸法C(Φmm)
11
寸法E1(Φmm)
7.1
寸法E2(Φmm)
6.5
寸法L(mm)
18.5
チューブ挿入長さ(mm)
15
質量(g)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05721755
4R-00TC
10479832
4R-00TC
フジティーコネクター(樹脂)
千代田通商
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました