曜日別特売
YKJ-203002 多用途刷毛 筋違タイプ 好川産業 05723431

多用途刷毛 筋違タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
05723431
品番
YKJ-203002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

毛幅 30mm
毛丈 35mm
材質 山羊毛・化繊
主な用途 サッシまわり、目地、角部、小物塗装、補修部位
推奨塗料 水性・油性・ニス・ステイン・接着剤・プライマー塗布

質量(g)
22
毛
毛質:化繊、山羊毛
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×190×20
サイズ(mm)
30
入数(本)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする