好川産業
多用途刷毛 筋違タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
05723440
品番
YKJ-203019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毛幅 50mm
毛丈 38mm
材質 山羊毛・化繊
主な用途 扉、建具、手すり、家具、木部全般の塗装
推奨塗料 水性・油性・ニス・ステイン・接着剤・プライマー塗布
質量(g)
31
毛
毛質:化繊、山羊毛
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×200×20
サイズ(mm)
50
入数(本)
10