曜日別特売
YKJ-203026 多用途刷毛 筋違タイプ 好川産業 05723449

多用途刷毛 筋違タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
05723449
品番
YKJ-203026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

毛幅 70mm
毛丈 38mm
材質 山羊毛・化繊
主な用途 外壁、内壁の平面、フェンス、デッキ、広い面の塗装
推奨塗料 水性・油性・ニス・ステイン・接着剤・プライマー塗布

質量(g)
39
毛
毛質:化繊、山羊毛
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×210×20
サイズ(mm)
70
入数(本)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする