F4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05723496

F4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05723496
F4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05723496
F4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 05723496

タッチコネクターファイブスピードコントローラα

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブ外径D(Φmm)4注文コード05723496品番F4R-M5SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥777

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

ねじ径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)4制御方向メーターイン最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7寸法L(mm)23寸法B2(mm)38.9寸法A(mm)22.3寸法E(mm)16寸法B1(mm)35.7寸法C(Φmm)13ねじ寸法TM5×0.8二面幅H(mm)12適合チューブ外径D(Φmm)4質量(g)23トラスコ品番754-3280材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05723496F4R-M5SC-I10446835F4R-M5SC-IF4R-M5SC-I タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商 10446835タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02123012
2018-01-15
用途: エッヂバインダーのメンテナンスの為
製造業

作業性も良く取り付けも簡単でしっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする