色黒ねじ径R3/8適合チューブ外径(Φmm)8制御方向メーターイン最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7寸法L(mm)19.1寸法B2(mm)55.7寸法A(mm)26.8寸法E(mm)25.5寸法B1(mm)49.7寸法C(Φmm)17ねじ寸法TR3/8二面幅H(mm)17適合チューブ外径D(Φmm)8質量(g)60トラスコ品番754-3344材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒