曜日別特売
4167 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m フジックス[縫製用品] 05727058

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4167 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m フジックス[縫製用品] 05727058
4167 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m フジックス[縫製用品] 05727058

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
内容量1巻注文コード05727058品番4167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#5色番401仕様左撚り適合21~26号針材質ポリエステル100%伸度(%)29構成560dtex 1×3強度(Nm)120.3
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする