曜日別特売
FS4-M5MY ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商 05727181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブSUSメイルブランチワイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5X0.8
接続ねじ種類M
内容量1個注文コード05727181品番FS4-M5MY
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強度、耐食性向上
銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止
本体金属部にSUS318を採用
PBT樹脂を採用

用途
各種エア配管及び水配管
耐食関係
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)35.8寸法B(mm)20.8寸法C(Φmm)10寸法P(mm)10.8二面幅H(mm)10寸法L(mm)32.8チューブ挿入長さ(mm)12質量(g)6.3トラスコ品番808-2347接続ねじM5X0.8
注意
※使用流体:空気 水・使用温度範囲:-5~60℃(空気)、5~40℃(水)
最高使用圧力:1MPa(空気)、0.3MPa(水)
最高真空圧力:10Torr(-100kPa)
本体材質:樹脂(難燃性PBT)金属部:SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする