※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブSUSメイルブランチワイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
接続ねじ
1/8
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05728064
品番
FS8-01MY
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強度、耐食性向上
銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止
本体金属部にSUS318を採用
PBT樹脂を採用
用途
各種エア配管及び水配管
耐食関係
形状
メイルブランチワイ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
46.4
寸法B(mm)
29
寸法C(Φmm)
14
寸法P(mm)
15
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
42.4
チューブ挿入長さ(mm)
13.7
色
黒
質量(g)
15
トラスコ品番
808-2355
接続ねじ
1/8
注意
※使用流体:空気 水・使用温度範囲:-5~60℃(空気)、5~40℃(水)
最高使用圧力:1MPa(空気)、0.3MPa(水)
最高真空圧力:10Torr(-100kPa)
本体材質:樹脂(難燃性PBT)金属部:SUS303