曜日別特売
FS10-03MTW タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商 05729324

タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじ3/8注文コード05729324品番FS10-03MTW
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)SUS(ステンレス)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)19.8寸法B(mm)33.5寸法C(Φmm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)50.3チューブ挿入長さ(mm)14.6質量(g)30.6トラスコ品番313-7350接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする