CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372

CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372
CC-12040-5 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 05729372

高収縮チューブ(3:1)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)12
内容量1本(5m)注文コード05729372品番CC-12040-5
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。
この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

用途
鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水目的で採用されております。
収縮前内径(Φmm)
12
収縮後内径(Φmm)
4
収縮後肉厚(mm)
1.6
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※収縮前寸法は±20%ほどの公差があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする