曜日別特売
FS12-00BU タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商 05729735

FS12-00BU タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商 05729735
FS12-00BU タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商 05729735
FS12-00BU タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商 05729735

タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじM22X1
内容量1個注文コード05729735品番FS12-00BU
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)34.6二面幅H(mm)24チューブ挿入長さ(mm)15.4質量(g)48.3トラスコ品番808-2328接続ねじM22X1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする