JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131

JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131
JN-IPS65U-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 05731131

液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証JN-IPS65U-H5

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05731131
品番
JN-IPS65U-H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

65インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現。大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度400cd/m2でHDR400相当の性能に対応。HDRにより明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。
USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。5年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
仕様
【プラグアンドプレイ】YES
幅(mm)
スタンド:1262
質量(kg)
約15
サイズ
65
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
900×1445×290
表面処理
半光沢
レンジ
ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz
使用湿度範囲
10%~56%
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 / sRGB 96%
解像度
3840×2160
応答速度
Typ:10ms
入力端子
HDMI×2、DP×2
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減/YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
YES
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
HDR対応
400相当/YES

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする