曜日別特売
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186

※使用例

#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186
#117 油圧回転式ハサミ NAKATAKI 05734186

油圧回転式ハサミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05734186
品番
#117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800

グラップルが物をつかみ全周回転して現場作業を効率UP!

仕様
コマツ(参考機種):PC25-1, PC25-7, PC25R-1, PC27MR-1, PC28UU, PC28UU-1, PC28UU-2(7001~), PC30-1, PC30-2, PC30-3, PC30-5, PC30-6, PC30-7, PC30FR (35Φ), PC30FR (38Φ), PC30FR古いタイプ, PC30MR-1, PC30MR-2, PC30MR-3, PC30MRX-3, PC30R-8, PC30UU-3, PC35MR, PC35MRX, PC35R-8, PC38UU-1, PC38UU-2, PC38UU-3, PC40FR, PC30FR(11001~)
クボタ(参考機種):K030, K030-3, K035, K035-3, KH30SRG, KH51SR, KH52SR, RX501, RX502, RX503, U40-3, U40-5, U50-3, U30, U30-3, U30-6α, RX301, RX303, K038, KH027, KH030, KH033, KH14, KH15, KH70, KH90, KX030, KX033, KX27, RX306, RX406, U35-3, U35-5, U35-6, UHM15
ヤンマー(参考機種):B25-2, B27, B27-2, B-3, B-3M, B3U, B3U-3, B3-2, B-25, B30U, B4Σ, Vio27-2, YB27-2, Vio30, Vio30-1, B3Σ -5, Vio35-1, Vio35-3, Vio35-5, スーパーVio30-1, スーパーVio30-3, B32, B32-2, B37, B37-2, B37U, B37UZ, Vio40, Vio40(注:Vio40-1はGV-20), YB251, YB271, YB281X-2, YB301, YB351, YB401
コベルコ(参考機種):SK28SR-6, SK30SR-5, SK30SR-2, SK30SR-3, SK30UR-3, SK35SR-2, SK35SR-3, SK38UR
CAT(参考機種):303.5, 030ESR, 303CR, 303CSR, 303CCR, 303SR, 303ECR, ME25, ME30, ME35, ME40, ME45, MM30CR, MM30SR-1, MM30SR-3, MM30T, MX45, MM30SR-2, MM35T, MM40CR, MM40SR, MS020, MS030-1, MS035(~6001), MS03M(2001~5000), MS040(E5C-03162), MS040(新型), MX55, MXR50, MXR55
日立(参考機種):ZX35U, ZX30UR, ZX30U-2
ハニックス(参考機種):H30, H45, N26, N260-2, N27, N31SS, N41, N45, N450-1(N4540051~0126), N450-2(N4540127~), S&B25, S&B25S, S&B30S, S&B30S-2, S&B480, S&B500, S&B550, S&B580SR
住友建機(参考機種):S90EJ
用途
バックホー用アタッチメント
全長(mm)
992
質量(kg)
155
ピン間距離(mm)
200(取付許容範囲170mm~230mm)
付属品
スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個
配管
共用(往復)
開口幅(mm)
最大763
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする