曜日別特売
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439

LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439
LWTL-10000ST【ワケあり】 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 05734439

三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は明るさなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
10000
注文コード
05734439
品番
LWTL-10000ST【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998

【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途
夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
質量(g)
4850
タイプ
2灯
定格消費電力(W)
100
明るさ(Lm)
10000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
芯数
3
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-04
用途: 倉庫作業
株式会社丹祥堂 様

安価で非常に明るく、通常なら1灯で十分かも。

スイッチの節度がなく、入・切が非常にやりにくいです。

対象商品 : 57807104
2022-05-18
用途: アーチェリー照明
外川電気管理事務所 様

とても明るく重宝しています、再度購入を予定しています。

対象商品 : 57807104
2021-04-20
用途: 夜間工事
株式会社角田工業所 様(建設業・工事業)

夜間工事の際消費電力が少ない為、防音タイプの容量の小さい発電機でも複数個使用出来るし、軽量の為持ち運びがしやすくて良い。
そして思いのほか明るいのと高さの調整が出来るので、通常の投光器よりも使い勝手が良い。
2灯のタイプで対角線に2つも点ければかなりの広さ(60㎡程度)で問題なく作業が出来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする