充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色

充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス充電式エリアライト ウィングライトタワ- 40W 6000LM 調光 調色 - グリーンクロス

工具不要で約5秒で設置できる充電式LED投光器です。最大2.24mまで高さを調整でき、2灯のライトは縦90°・横330°の範囲で自在に角度調整が可能です。2700~6500Kの5段階調色と4段階調光に対応し、現場に合わせた照明を実現。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。

用途
夜間の建築・外構工事、道路工事、設備点検、イベント・祭事、アウトドア・キャンプ、災害時の夜間照明、停電時の照明などに。
セット内容
作業灯本体、ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)
4.4
全光束(Lm)
500
バッテリー
14.8V 5200mAh リチウムイオン電池 内蔵式
LED
40W
寸法(高さH×幅W)(mm)
収納時:約1204×142
点灯時間
10%:16時間/20%:8時間/40%:4時間/100%:2時間
耐衝撃
IK07
調光率(%)
10/20/40/100
照射角度(°)
120
防水
IP65
内容量
1個
注意
※充電には付属のACアダプターを使用してください。充放電サイクルを約500回繰り返すと、バッテリー容量が約75~60%まで減少します。IP65は生活防水仕様です。設置時は三脚を確実に開き、安定した場所で使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
054911806300099182
オープン
¥37,780
¥41,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする