LEDバルーンライト 320W オールイン1ケース AirGlow EVO
最大51200lmの大光量を実現した320W LEDバルーンライトです。360°に光をやわらかく拡散し、まぶしさを抑えながら広範囲を照射します。バルーンライト本体・三脚・保護カバーなどをひとつのケースにまとめて収納できるオールインワン設計で、持ち運びや設置・保管・撤去も便利です。意匠登録・実用新案登録の独自技術を採用しています。
- 用途
- 夜間の工事現場、建設現場、倉庫作業、イベント会場、災害時の仮設照明、屋外作業などの広範囲照明に。
- セット内容
- バルーンライト本体、三脚スタンド、保護カバー、収納ケース、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 灯具:Φ280×H483/バルーン:Φ600×H380/三脚:H1060~2650
- 質量(kg)
- 11.25
- 消費電力(W)
- HIGH:320/MID:240/LO:160
- 全光束(Lm)
- HIGH:51200/MID:37000/LOW:26000
- 発光色
- 昼白色 5000K±10%
- 点灯方式
- HIGH・MID・LOW
- 防水性
- IP54
- 照射距離(m)
- 直径40
- 入力電圧
- AC100-240V 50/60Hz
- 内容量
- 1個
注意
※バルーン内に異物が入らないよう、フィルターは定期的にお手入れまたは交換してください。電源プラグは根元まで確実に差し込み、容量に余裕のあるコンセントを使用してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
投光器 の新着商品
カテゴリ

































