曜日別特売

マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735130
品番
10664
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
785
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
1kg(静止荷重)
対応
収納可能枚数 45Lゴミ袋約40枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)
寸法(cm)
W24×D6.7×H21.4cm
内寸(cm)
取り出し口:W13.1×D3.5×H4cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする