山崎実業
マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L ホワイト
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
785
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
1kg(静止荷重)
対応
収納可能枚数 45Lゴミ袋約40枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)
寸法(cm)
W24×D6.7×H21.4cm
内寸(cm)
取り出し口:W13.1×D3.5×H4cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735130
10664
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください