キクロンプロH-620 グリドルシャイン
グリドルや鉄板を磨くための商品です。
営業中でも温度を下げずにコゲや汚れを落とせる 耐熱温度220℃の「高温用」タイプです。
水や洗剤を使用せず表面に油を軽く引くだけで洗浄可能です。
鉄板やグリドルの洗浄用たわしです。
1袋に本品5枚同封しております。
- トラスコ品番
- 713-3713
- 材質
- アラミド(研磨粒子入不織布)
- 厚さ(mm)
- 6
- 色
- 黒
- 縦(mm)
- 140
- 横(mm)
- 114
- 内容量
- 1枚
注意
※専用ホルダーは現在御座いません。※市販の高温用ホルダー(114mm×140mm)に合わせて作成しております。
※鉄板温度220℃以下の環境にてご使用ください。
日用品 の新着商品
カテゴリ


















![汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959862-260925-04.jpg)














