BOCLGGYM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード グレー M/L メテックス 05735392

BOCLGGYM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード グレー M/L メテックス 05735392
BOCLGGYM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード グレー M/L メテックス 05735392
BOCLGGYM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード グレー M/L メテックス 05735392

イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード グレー M/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05735392
品番
BOCLGGYM
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ベルギー Solvay社開発の世界的特許技術 emana(R)(エマーナ)を使用した大人の女性の「美肌美脚 レギンス」
加圧下着のトップメーカーだから実現できた抜群の伸縮性、お腹まわりもすっきりサポート!

材質
ナイロン(エマーナ含む)90%,ポリウレタン10%
色
グレー
サイズ
M/L
タイプ
スタンダード
ウエスト(cm)
67ー76
ヒップ(cm)
91ー100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする