BOCLGCBKM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス カシミヤ混 ブラック M/L メテックス 05735410

BOCLGCBKM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス カシミヤ混 ブラック M/L メテックス 05735410
BOCLGCBKM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス カシミヤ混 ブラック M/L メテックス 05735410
BOCLGCBKM イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス カシミヤ混 ブラック M/L メテックス 05735410

イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス カシミヤ混 ブラック M/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05735410
品番
BOCLGCBKM
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ベルギー Solvay社開発の世界的特許技術 emana(R)(エマーナ)を使用した大人の女性の「美肌美脚 レギンス」
加圧下着のトップメーカーだから実現できた抜群の伸縮性、お腹まわりもすっきりサポート!

材質
ナイロン(エマーナ含む)60%,レーヨン30%,カシミア6%,ポリウレタン4%
色
ブラック
サイズ
M/L
タイプ
カシミヤ混
ウエスト(cm)
67ー76
ヒップ(cm)
91ー100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする