1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400

1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400
1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400
1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400
1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400
1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400
1010767 バスマット・バスタオルハンガー アイメディア 05739400

バスマット・バスタオルハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05739400
品番
1010767
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

幅広の洗濯物も干しやすい、伸縮式のバスマット・バスタオルハンガーです。
長さを4段階に調節でき、洗濯物のサイズに合わせて最大幅63cmまで対応しています。
上下独立スライドバーのため、上部を開ければ通しづらい洗濯物も横から簡単に掛けられます。
回転フックで干す向きも自由自在です。
使わない時は縮めてコンパクトに収納できます。

材質
ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
寸法(cm)
【収縮時】37×16×1.5【伸長時】66×16×1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする