曜日別特売
A7R15C アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 05741093

A7R15C アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 05741093
A7R15C アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 05741093
A7R15C アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 05741093

アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)200/200/220出力(kW)0.015注文コード05741093品番A7R15C
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキなし質量(kg)1.04出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源単相コンデンサ容量(μF)1.5角寸法□70mm定格電流(A)0.21/0.21/0.22モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])1200/1500/1550始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする