曜日別特売
CH962SPF ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 05747599

※商品画像

CH962SPF ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 05747599
CH962SPF ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 05747599
CH962SPF ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 05747599

ビューティートワレ 温水洗浄便座

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
色パステルアイボリー
タイプ脱臭有(オート脱臭)
操作パネル便座一体型(袖操作部)
定格消費電力(W)294
内容量1台注文コード05747599品番CH962SPF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。

色
パステルアイボリー
タイプ
脱臭有(オート脱臭)
定格消費電力(W)
294
標準質量(kg)
3.2
操作パネル
便座一体型(袖操作部)
最大流量
おしり0.65L/分・ビデ0.65L/分
使用圧力範囲(kPa)
49~735
省エネ機能
スマート暖房便座、8時間切タイマー
年間消費電力量(kWh/年)
141(8時間切設定なし194)
有効貯湯量(L)
約0.47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
47×11×52
温水貯蔵方式
貯湯式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-24
用途: 交換
吉岡デザイン事務所 様(建設業・工事業)

説明書も分かりやすく簡単に交換できた。出来ればコンセントはアース付きコンセントが良かった。

2025-11-28
用途: 2代目として購入
株式会社エヴァルエイト 様(製造業)

年金暮らしで家計が苦しいくて替え控えをしていたのですが
モノタロウに安価なこのパナソニックの商品が目に留まりました
安価なので不安でしたが取り付けも簡単で
みごと二代目の役割を果たしてくれて大満足です
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品 : 13003605
2023-09-22
用途: 交換作業
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様(製造業)

他メーカーですが、便座が割れて新たにこちらを購入して取付けました。
問題なく使用出来ています。

3人が参考にしています
対象商品 : 13003605
2023-10-10
用途: 取り換え
イオンディライト株式会社 様(サービス業)

着脱カンタンんでしたが、電源に漏電ブレーカーが欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする