曜日別特売
2S25-15 2点吊りスリング 2点リベルトスリング オーエッチ工業 05747626

2点リベルトスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はベルト色・全長など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト色
イエロー
全長(m)
1.5
注文コード
05747626
品番
2S25-15 2点吊りスリング
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。

用途
吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.5
ベルト色
イエロー
色
イエロー
タイプ
鍛造セーフティ
使用荷重(t)
1.5 (最大)
全長(m)
1.5
使用荷重(kg)
1500(最大)
最大使用荷重(kg)
1500
チェーン本数
2点
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする