PT60N-15 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 05748150

※写真は一例です

PT60N-15 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 05748150
PT60N-15 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 05748150
PT60N-15 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 05748150
PT60N-15 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 05748150

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品18日以内出荷とは
この商品は外寸法・幅・外形寸法・内容量など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式(15枚)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
253×175×151
注文コード
05748150
品番
PT60N-15
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途
部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
形状
A式
厚さ(mm)
5
色
ナチュラル(半透明白)
3辺合計(cm)
57.9
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
235×165×125
材質
プラスチック
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
253×175×151
目付(g/m2)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
なし
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可
※PT100BL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする