MLB200XL 肩掛式刈払機 丸山製作所 05756699

肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05756699
品番
MLB200XL
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

4流掃気シリンダー採用により、燃費の向上、馬力UPを実現
マジかるスタートにより、軽い引き力でエンジン始動が可能
低振動スプリングダンパーシャフトを採用

用途
地表の雑草刈り
付属品
刈刃:チップソー230mm
質量(kg)
4
品番
メーカーコードNo.366326
形式
ループハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1830×230×230
燃料タンク容量(L)
0.5
エンジン型式
GE203
振動3軸合成値(m/s2)
3.1
排気量(cm3)
20
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする