刈払機

刈払機 - シングウ(新宮商行)

高機能、高性能の刈払機です。
再加速性、防振性が向上し作業者の負担を軽減します。
低振動かつパワフルです。
高強度ギアを採用し、さらに耐久性が向上しました。
ナイロンカッターも使用可能です。

用途
田んぼのあぜや畑などの草刈、緑地管理作業など
付属品
標準:チップソー10"(255×40P)/ジズライザー
仕様
【周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値】5.2(m/s2)、【排出ガス規制】3次規制適合、【スロットルレバー】ツインスロットル
質量(kg)
4.2
燃料混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法
軽1 リコイルスターター方式
点火プラグ
NGK BPMR8Y
排気量(cc)
25.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
178×24×25
燃料タンク容量(cc)
700
内容量
1セット(2台)
注意
※2サイクルエンジンオイルは、シングウ純正2サイクルエンジンオイルをご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06809709NX-2700
¥154,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
全国2¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする