肩掛式刈払機
4流掃気シリンダー採用により、燃費の向上、馬力UPを実現
マジかるスタートにより、軽い引き力でエンジン始動が可能
低振動スプリングダンパーシャフトを採用
- 用途
- 地表の雑草刈り
- 付属品
- 刈刃:チップソー230mm
- 質量(kg)
- 4
- 品番
- メーカーコードNo.366326
- 形式
- ループハンドル
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1830×230×230
- 燃料タンク容量(L)
- 0.5
- エンジン型式
- GE203
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 3.1
- 排気量(cm3)
- 20
- 内容量
- 1台
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。刈払機 の新着商品
カテゴリ



























